Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 14-Slot Media Konverter Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 14-Slot Media Konverter Gehäuse
LevelOne 14-Slot Media Konverter Gehäuse
LevelOne 14-Slot Media Konverter Gehäuse
Artikel-Nr.:
     C2903-CVH-2000
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CVH-2000
EAN/GTIN:
     4015867185124
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
-Unterstützt 14 Steckplätze für verschiedene Arten von Medienkonvertern
-Redundante Netzversorgung durch zwei getrennte AC-Eingänge
-Konvertermodul Hot-Swapping-fähig
- -10°C ~ 55°C Betriebstemperaturbereich
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
550 x 410 x 185 mm
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
860 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-265 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
427 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
420 g
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Größe (Imperial)
19 "
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl der Fächer
14
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
FVT-2001 FVT-2002 FVT-2201 FVT-2401 GVT-2000 GVT-2001
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 174,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.