Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1670551 Herst.-Nr.: 86216 EAN/GTIN: 4043619862160 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Fiber media converter - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC multi-mode - bis zu 2 km - 1310 nm | Gruppe | Repeater und Transceiver | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 86216 | Modell | | EAN/UPC | 4043619862160 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - fiber media converter - 100 Mbps | Gerätetyp | Fiber media converter - RJ-45 / SC multi-mode | Formfaktor | Extern | Verdrahtungstyp | 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX | Datenübertragungsrate | 100 Mbps | Optische Wellenlänge | 1310 nm | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | Maximaler Übertragungsbereich | 2 km | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7 cm x 9.5 cm x 2.6 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Fiber media converter | Formfaktor | Extern | | | Netzwerk | | Anschlusstechnik | Verkabelt | Verdrahtungstyp | 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | Datenübertragungsrate | 100 Mbps | Optische Wellenlänge | 1310 nm | Maximaler Übertragungsbereich | 2 km | Statusanzeiger | Status | Leistungsmerkmale | Vollduplex-fähig, Halbduplex-Modus | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x Ethernet 100Base-TX - RJ-45 weiblich 1 x Ethernet 100Base-FX - SC multi-mode weiblich x 2 | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | Leistungsaufnahme im Betrieb | 2.5 Watt | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 7 cm | Tiefe | 9.5 cm | Höhe | 2.6 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Fiber media converter | Formfaktor: | Extern | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Verdrahtungstyp: | 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX | Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet | Datenübertragungsrate: | 100 Mbps | Optische Wellenlänge: | 1310 nm | Maximaler Übertragungsbereich: | 2 km | Statusanzeiger: | Status | Leistungsmerkmale: | Vollduplex-fähig, Halbduplex-Modus | Stromversorgungsgerät: | Externer Netzadapter | Leistungsaufnahme im Betrieb: | 2.5 Watt | Breite: | 7 cm | Tiefe: | 9.5 cm | Höhe: | 2.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1310, delock, 86216, 100basefx, rj45, 100mb, 10baset, 100basetx, multimode, 10base, 100base, multi, mode, medien, konverter, 1310nm, scduplex, bu/bu, bubu, duplex |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,07* | € 33,78* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,849* | € 48,209* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|