Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1624642 Herst.-Nr.: BS60009-1.0 EAN/GTIN: 4017538042880 |
| |
|
| | |
| Produkttext Anschlüsse: Kaltgeräte-Stecker - Kaltgerätebuchse Haube: vergossen, C13-C14, VDE Aufbau Kabel:3 x 0,75 mm² Adern Material: Kupfer Stecker Material: FeNi Kontaktoberfläche: vernickelt Farbe Stecker: Schwarz Farbe Kabel: Schwarz Hauptmerkmale Funktionen | | Anschluss 1 | C14 coupler | Anschluss 2 | C13 coupler | Kabeltyp | Männlich/weiblich | Verbindungskontakte Beschichtung | Nickel | Eingebaut | Nicht | Kabellänge | 1 m | Produktfarbe | Schwarz | | | Weitere Spezifikationen | | Menge je Palette | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Anschluss 1: | C14 coupler | Anschluss 2: | C13 coupler | Kabeltyp: | Männlich/weiblich | Verbindungskontakte Beschichtung: | Nickel | Eingebaut: | Nicht | Kabellänge: | 1 m | Produktfarbe: | Schwarz | Menge je Palette: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, shiverpeaks, 60009, bs6000910, bs600091.0, bs60009, schwarz, basics, kaltgeräteverlängerungskabel, stecker, kupplung, 3polig, farbe:, geprüft, stück, basicskaltgeräteverlängerung, c13c14, 1.0m, c14koppler, c13koppler, kaltgerteverlngerungskabel, farbe, geprft, stck, basicskaltgerteverlngerung, 3x075qm, basic |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 2,31* | € 3,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,11* | € 4,21* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,91* | € 20,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|