Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-BT400 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1618366
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0070-BW0600
EAN/GTIN:
     4716659342489
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Übersicht

Kurzinfo  ASUS USB-BT400 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 4.0
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90IG0070-BW0600
Modell  USB-BT400
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS USB-BT400 - Netzwerkadapter
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.947 cm x 1.6 cm x 0.81 cm
Gewicht  2.2 g
Data Link Protocol  Bluetooth 4.0
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz
Produktzertifizierungen  Bluetooth 4.0
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  Bluetooth 4.0
Bluetooth-Profile  Dial-up Networking Profil (DUN), Dateitransfer-Profil (DTP), Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Serial Port-Profil (SPP), Synchronisierungsprofil (SYNCH), Generic Access Profile (GAP), Dienstermittlungs-Anwendungsprofil (DEAP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Hard Copy Cable Replacement-Profil (HCRP), Eingabegerät-Profil (EGP), Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP), Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP), Bluetooth Network Encapsulation Protocol (BNEP), Basic Imaging Profil (BIP), Basic Printing Profile (BPP), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), Device ID Profile (DIP), Radio Frequency Communication (RFCOMM), Generic Attribute Profile (GATT), Service Discovery Protocol (SDP), Find Me Profile (FMP), Proximity Profile (PXP)
Spread-Spectrum-Methode  FHSS
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Leitungskodierformat  GFSK, 4 DQPSK, 8 DPSK
Frequenzband  2.4 GHz
Produktzertifizierungen  Bluetooth 4.0
  
Antenne  
Antenne  Intern
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit)
  
Maße und Gewicht  
Breite  1.947 cm
Tiefe  1.6 cm
Höhe  0.81 cm
Gewicht  2.2 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
USB 2.0
Anschlusstechnik:
Kabellos
Data Link Protocol:
Bluetooth 4.0
Spread-Spectrum-Methode:
FHSS
Datenübertragungsrate:
3 Mbps
Leitungskodierformat:
GFSK, 4 DQPSK, 8 DPSK
Frequenzband:
2.4 GHz
Produktzertifizierungen:
Bluetooth 4.0
Antenne:
Intern
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Breite:
1.947 cm
Tiefe:
1.6 cm
Höhe:
0.81 cm
Weitere Suchbegriffe: asus bluetooth adapter, adapter bluetooth, asus, usbbt400, bt400, bluetooth, netzwerkadapter, 0070, 0600, 90ig0070bw0600, 90ig0070, bw0600, dongle, adapter, black, btstick, usbadapter, 0886227342488, bt4.0, usb2.0, /10m, /ultra, small, mini, 4.0+der, 3mb/s, 100m, nano
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,64*
€ 7,81*
1 Tag
89
€ 5,50*
ab € 5,66*
€ 7,84*
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 9,76*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 7,34*
€ 10,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,91*
€ 23,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.