Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SmartMount Universal Tilt Wall Mount ST650 - Befestigungskit (Kippbare Wandhalterung) (ST650P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1615099
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ST650P
EAN/GTIN:
     0735029235965
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Peerless SmartMount Universal Tilt Wall Mount ST650P - Befestigungskit (Befestigungen, Klammer, Wandplatte mit verstellbarer Neigung) für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz (37" - 190,50cm (75")) - Wandmontage möglich
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Peerless Industries
Hersteller Art. Nr.  ST650P
EAN/UPC  0735029235965

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Peerless SmartMount Universal Tilt Wall Mount ST650P - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit - Wandmontage möglich
Montagekomponenten  Befestigungen, Klammer, Wandplatte mit verstellbarer Neigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  76.6 cm x 7.3 cm x 45.7 cm
Gewicht  7.7 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  (37" - 190,50cm (75"))
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  Up to 742 x 405 mm
Max. Ladegewicht  79.4 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  76.6 cm
Tiefe  7.3 cm
Höhe  45.7 cm
Gewicht  7.7 kg
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Befestigungen, Klammer, Wandplatte mit verstellbarer Neigung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  Up to 742 x 405 mm
Empfohlene Display-Größe  (37" - 190,50cm (75"))
Max. Ladegewicht  79.4 kg
Funktionen  Sorted-For-You

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Breite:
76.6 cm
Tiefe:
7.3 cm
Höhe:
45.7 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Befestigungen, Klammer, Wandplatte mit verstellbarer Neigung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
Up to 742 x 405 mm
Empfohlene Display-Größe:
(37" - 190,50cm (75"))
Max. Ladegewicht:
79.4 kg
Funktionen:
Sorted-For-You
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, st650p, peerless, smartmount, universal, tilt, schwarz, wandhalterung, neigbar, wall, mount, befestigungskit, klammer, wandplatte, verstellbarer, neigung, lcddisplay, bildschirmgröße:, 99.1190.5, 39"75", montageschnittstelle:, wandmontage, bildschirmgre, 9911905, 3975, montageschnittstelle, display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,90*
ab € 68,42*
€ 89,33*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,01*
€ 93,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,74*
€ 94,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,07*
€ 120,36*
14 Tage
25
Frei Haus
ab € 150,845*
€ 187,105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.