Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 600GB SAS 2.5" 10000RPM - SAS - Festplatte - Server/Arbeitsstation (ACLK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 600GB SAS 2.5" 10000RPM - SAS - Festplatte - Server/Arbeitsstation (ACLK)
Artikel-Nr.:
     2753I-1601888
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     ACLK
EAN/GTIN:
     4053162634824
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Hauptmerkmale

Festplattenlaufwerk  
Festplattenkapazität  600 GB
Festplatten-Schnittstelle  SAS
Festplatten-Drehzahl  10000 U/min
Festplatten-Formfaktor  2.5"
Komponente für  Server/Arbeitsstation
Gerätetyp  Festplatte
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Festplattenkapazität:
600 GB
Festplatten-Schnittstelle:
SAS
Festplatten-Drehzahl:
10000 U/min
Festplatten-Formfaktor:
2.5"
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Gerätetyp:
Festplatte
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte 600gb 10k 2,5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, aclk, 600gb, 5712505378496, 10000, 2.5", 10000rpm, festplatte, server/arbeitsstation, serverarbeitsstation, server, arbeitsstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,61*
€ 470,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,43*
€ 469,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,98*
€ 445,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.