Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9140 - Grafikadapter - M9140 - PCI Express x16 Low Profile - 512MB DDR2 - Digital Visual Interface (DVI) (M9140-E512LAF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-158594
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9140-E512LAF
EAN/GTIN:
     0790750235899
Suchbegriffe:
9140
matrox
m9140
ddr2

Übersicht

Kurzinfo  Matrox M9140 - Grafikadapter - M9140 - PCI Express x16 Low Profile - 512 MB DDR2 - Digital Visual Interface (DVI)
Gruppe  Videokarten
Hersteller  Matrox Graphics
Hersteller Art. Nr.  M9140-E512LAF
Modell  M9140
EAN/UPC  0790750235899

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Matrox M9140 - Grafikadapter - M9140 - 512 MB
Gerätetyp  Grafikadapter
Art  Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellen Typ  PCI Express x16
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.9 cm x 16.8 cm x 6.8 cm
Grafikprozessor / Hersteller  Matrox M9140
API-Unterstützung  OpenGL 2.0
Installierter Grafikspeicher (Max.)  512 MB - DDR2 SDRAM
Videoausgang  1920 x 1200
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Produktzertifizierungen  EMC, RoHS, WEEE
Systemanforderungen  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Grafikadapter
Art  Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellen Typ  PCI Express x16
Breite  1.9 cm
Tiefe  16.8 cm
Höhe  6.8 cm
  
Prozessor / Speicher  
Grafikprozessor / Hersteller  Matrox M9140
Installierter Grafikspeicher  512 MB
Technologie  DDR2 SDRAM
  
Videoausgang  
Max. Auflösung (extern)  1920 x 1200
API-Unterstützung  OpenGL 2.0
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Digital-Video-Standard  Digital Visual Interface (DVI)
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x DVI-I - Kombinierter 29 PIN DVI (am gelieferten Kabel)
4 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig (mit Adapter)
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express x16 - Low-Profile
  
Verschiedenes  
Zubehör  Halterung, halbe Länge
Enthaltene Kabel  1 x DVI-Kabel
4 x DVI-VGA-Adapter
Produktzertifizierungen  EMC, RoHS, WEEE
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities, Matrox PowerDesk
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008
Peripheriegeräte / Schnittstellen  CD-ROM
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Grafikadapter
Art:
Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellen Typ:
PCI Express x16
Breite:
1.9 cm
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
6.8 cm
Grafikprozessor / Hersteller:
Matrox M9140
Installierter Grafikspeicher:
512 MB
Technologie:
DDR2 SDRAM
Max. Auflösung (extern):
1920 x 1200
API-Unterstützung:
OpenGL 2.0
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
4
Digital-Video-Standard:
Digital Visual Interface (DVI)
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express x16 - Low-Profile
Zubehör:
Halterung, halbe Länge
Enthaltene Kabel:
1 x DVI-Kabel , 4 x DVI-VGA-Adapter
Produktzertifizierungen:
EMC, RoHS, WEEE
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Utilities, Matrox PowerDesk
Peripheriegeräte / Schnittstellen:
CD-ROM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 513,34*
€ 579,05*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 518,19*
€ 584,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 557,11*
€ 636,38*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 744,26*
€ 821,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,38*
€ 757,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,03*
€ 742,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,51*
€ 722,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,32*
€ 703,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,11*
€ 662,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,91*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,23*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 234,98*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 293,01*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 301,08*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 235,09*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 349,82*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 532,39*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.608,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.