Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 693648B21 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
HP 693648B21 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     2753I-1565204
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     693648-B21
EAN/GTIN:
     0887111017246
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 U/min
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  693648-B21
Modell  HPE Dual Port Enterprise
EAN/UPC  4948382926180

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 1.2 TB - SAS 6Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  1.2 TB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  78.7 mm x 138.4 mm x 16 mm
Entwickelt für  ProLiant BL620C G7, BL680c G7, BL685c G7, DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Central Management Server, DL360 G7 Efficiency, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL360 G7 Special Server, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Efficiency, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL380 G7 Special Server, DL385 G7 (2.5"), DL385 G7 Base (2.5"), DL385 G7 Entry (2.5"), DL385 G7 HE (2.5"), DL385 G7 Performance (2.5"), DL580 G7 (2.5"), DL580 G7 Base (2.5"), DL580 G7 High Performance (2.5"), DL585 G7 (2.5"), DL585 G7 Base (2.5"), DL585 G7 Performance (2.5"), ML110 G7 (2.5"), ML110 G7 Base (2.5"), ML110 G7 Entry (2.5"), ML110 G7 Performance (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  1.2 TB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Byte pro Sektor  512
Breite  78.7 mm
Tiefe  138.4 mm
Höhe  16 mm
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Positionierungszeit  4.6 ms (Durchschnittlich) / 8.9 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit  0.3 ms
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant BL620C G7 (2.5"), BL680c G7 (2.5"), BL685c G7 (2.5"), DL120 G7 (2.5"), DL120 G7 Base (2.5"), DL120 G7 Entry (2.5"), DL120 G7 Performance (2.5"), DL360 G7 (2.5"), DL360 G7 Base (2.5"), DL360 G7 Central Management Server (2.5"), DL360 G7 Efficiency (2.5"), DL360 G7 Entry (2.5"), DL360 G7 Performance (2.5"), DL360 G7 Special Server (2.5"), DL380 G7 (2.5"), DL380 G7 Base (2.5"), DL380 G7 Efficiency (2.5"), DL380 G7 Entry (2.5"), DL380 G7 Performance (2.5"), DL380 G7 Special Server (2.5"), DL385 G7 (2.5"), DL385 G7 Base (2.5"), DL385 G7 Entry (2.5"), DL385 G7 HE (2.5"), DL385 G7 Performance (2.5"), DL580 G7 (2.5"), DL580 G7 Base (2.5"), DL580 G7 High Performance (2.5"), DL585 G7 (2.5"), DL585 G7 Base (2.5"), DL585 G7 Performance (2.5"), ML110 G7 (2.5"), ML110 G7 Base (2.5"), ML110 G7 Entry (2.5"), ML110 G7 Performance (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
1.2 TB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 6Gb/s
Byte pro Sektor:
512
Breite:
78.7 mm
Tiefe:
138.4 mm
Höhe:
16 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Positionierungszeit:
4.6 ms (Durchschnittlich) / 8.9 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit:
0.3 ms
Spindelgeschwindigkeit:
10000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, enterprise, 10000, 693648, 693648b21, 1.2tb, 2.5", 1200, 4948382926180, 12tb, hewlett, packard, 2.5in, dual, port, festplatte, hotswap, 6gb/s, 63.5, 0.725, 25in, 6gbs, 0725, swap
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
€ 7,50*
ab € 195,06*
€ 227,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 222,71*
€ 256,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.