Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1546650 Herst.-Nr.: A4TMYS27923 EAN/GTIN: 5907512833148 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | A4Tech XGAME Opto Oscar X710 Extra Fire - Maus - optisch - 7 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | A4tech | Hersteller Art. Nr. | A4TMYS27923 | EAN/UPC | 5907512833148 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | A4Tech XGAME Opto Oscar X710 Extra Fire - Maus - USB - Schwarz | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Kabelgebunden - USB | Farbe | Schwarz | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 7 | Bewegungsauflösung | 2000 dpi | Leistung | 400/800/1200/1600/2000 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, einstellbare Auflösung, 3XFire Button, Gummibeschichtung | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - integriert - 1.8 m | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | Farbe | Schwarz | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Schnittstelle | USB | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 7 | Bewegungsauflösung | 2000 dpi | Leistung | 400/800/1200/1600/2000 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, einstellbare Auflösung, 3XFire Button, Gummibeschichtung | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - integriert - 1.8 m | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | OSCAR | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Maus | Farbe: | Schwarz | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Schnittstelle: | USB | Movement Detection Technologie: | Optisch | Anzahl Tasten: | 7 | Bewegungsauflösung: | 2000 dpi | Leistung: | 400/800/1200/1600/2000 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit | Schnittstellen: | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel - integriert - 1.8 m | Software inbegriffen: | OSCAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mäuse verkabelt optisch, a4tech mäuse, computermaus kabelgebunden, a4tech, xgame, opto, oscar, a4tmys27923, 27923, x710, extra, fire, maus, optisch, tech, tasten, kabelgebunden, schwarz, x710bk, x710bh, typa, mouse, 710bh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,13* | € 42,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 31,24* | € 43,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|