Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1536824 Herst.-Nr.: HDMI-DVI EAN/GTIN: 4014619038244 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Good Connections - Videoanschluß - HDMI / DVI - HDMI (W) bis DVI-D (M) - geformt | Gruppe | Kabel | Hersteller | Alcasa electronik | Hersteller Art. Nr. | HDMI-DVI | Modell | | EAN/UPC | 4014619038244 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Good Connections Videoanschluß - HDMI / DVI | Kabel | Videoanschluß - HDMI / DVI | Anschluss | HDMI - weiblich | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - männlich | Besonderheiten | Geformt | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Videoanschluß - geformt | Unterstützte Schnittstellen | HDMI / DVI | | | Konnektivität | | Anschluss | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabeltyp: | Videoanschluß - geformt | Unterstützte Schnittstellen: | HDMI / DVI | Anschluss: | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich | Stecker (zweites Ende): | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,02* | € 1,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 4,59* | € 6,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,76* | € 33,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|