Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SDRW 08D2S-U LITE - Laufwerk - DVD+/-RW (+/-R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - USB2.0 - extern - weiß (90-DQ0436-UA221KZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1520881
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-DQ0436-UA221KZ
EAN/GTIN:
     4716659385080
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern

Produkttext

Der ASUS SDRW-08D2S-U LITE ist ein externer, schlanker DVD-Brenner mit 8-facher Brenngeschwindigkeit. Das äußere Erscheinungsbild des Brenners erinnert stark an die Optik eines geschliffenen Diamanten und ist somit absolut einzigartig.Außerdem ist der DVD-Brenner mit USB 2.0 und der E-Green-Technologie ausgestattet und ist somit das optimale optische Laufwerk.

Hauptmerkmale

Schreibgeschwindigkeit  
Geschwindigkeit schreiben CD  24 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit  16 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R  8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R  8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit  6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit  6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW  8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW  6 x
Geschwindigkeit schreiben CD-R  24 x
Geschwindigkeit schreiben CD-RW  16 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM  5 x
  
Lesegeschwindigkeit  
Geschwindigkeit Lesen (CD)  24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R  8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-R  8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-R Dual Layer  8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double  8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+RW  8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW  8 x
Geschwindigkeit Lesen CD-R  24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-RW  24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RAM  5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM  8 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM  24 x
  
Zugriffzeit  
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit  160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit  140 ms
  
optisches Laufwerk  
Intern  Nein
Optisches Laufwerk - Typ  DVD±R/RW
Schnittstelle  USB 2.0
Montage  Senkrecht/Horizontal
Zahl der Disks  1
Durchmesser der optischen Disk  80, 120 mm
Unterstützte Medien  CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
  
Aufnahmemodi  
Track-at-once (TAO)  Ja
Disc-at-once (DAO)  Ja
Session-at-once (SAO)  Ja
Packet schreiben  Ja
Sequential writing  Ja
Random write  Ja
  
Konnektivität  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Gewicht u. Abmessungen  
Breite  142 mm
Tiefe  142 mm
Höhe  20 mm
Gewicht  0.28 kg
  
Betriebssystem/Software  
Gebündelte Software  Cyberlink Power2Go 7 E-Green
  
Systemanforderung  
RAM-Speicher  512 MB
Minimum Prozessor  Intel Pentium 4, 2.0GHz
Minimum HD Speicher  10 GB
Kompatible Betriebssysteme  Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Mac OS X 10.5
  
Energiemanagement  
Energiebedarf  5V
  
Betriebsbedingungen  
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb  15 - 80 %
Temperaturbereich in Betrieb  5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  10 - 90 %
  
Technische Details  
Produktfarbe  Weiß
Anzahl der enthaltenen Produkte  1 Stück
USB erfordert  Ja
Quell  Icecat.biz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Geschwindigkeit schreiben CD:
24 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
16 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben CD-R:
24 x
Geschwindigkeit schreiben CD-RW:
16 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Geschwindigkeit Lesen (CD):
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-R Dual Layer:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
Geschwindigkeit Lesen CD-R:
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RAM:
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
24 x
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
140 ms
Intern:
Nein
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±R/RW
Schnittstelle:
USB 2.0
Montage:
Senkrecht/Horizontal
Zahl der Disks:
1
Durchmesser der optischen Disk:
80, 120 mm
Track-at-once (TAO):
Ja
Disc-at-once (DAO):
Ja
Session-at-once (SAO):
Ja
Packet schreiben:
Ja
Sequential writing:
Ja
Random write:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Breite:
142 mm
Tiefe:
142 mm
Höhe:
20 mm
Gebündelte Software:
Cyberlink Power2Go 7
RAM-Speicher:
512 MB
Minimum Prozessor:
Intel Pentium 4, 2.0GHz
Minimum HD Speicher:
10 GB
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7
Energiebedarf:
5V
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:
15 - 80 %
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
10 - 90 %
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl der enthaltenen Produkte:
1 Stück
USB erfordert:
Ja
Quelldatenblatt:
Icecat.biz
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, M-Disc Brenner, Notebook DVD-Laufwerk, asus dvd brenner extern, notebook dvd laufwerk, notebook dvd-laufwerk asus, asus, 0436, 90dq0436ua221kz, dq0436, ua221kz, sdrw08d2su, sdrw, 08d2s, lite, weiß, extern, dvdbrenner, dvdrw, slim, white, externer, retail, external, dvdr, brenner, laufwerk, 24fach, usb2.0, dvd+/rw, greitis, 0886227385089
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,92*
€ 36,43*
€ 6,78*
ab € 29,46*
€ 39,84*
3 Tage
70
€ 4,50*
ab € 29,67*
€ 39,91*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 30,88*
€ 41,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,59*
€ 54,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.