Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 45N1003 - Lithium-Ion - Notebook/Tablet - Schwarz - ThinkPad L410 ThinkPad L412 ThinkPad L420 ThinkPad L421 ThinkPad L430 ThinkPad L510 (FRU45N1003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1504495
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU45N1003
EAN/GTIN:
     5712505159385
Suchbegriffe:
thinkpad
lenovo
1003
fru45n1003

Hauptmerkmale

Batterie  
Batteriekapazität  5200 mAh
Zweck  Notebook/tablet PC
Batterietechnologie  Lithium-Ion
Akkuspannung  10.8 V
Batteriekapazität  57 Wh
Anzahl Batteriezellen  6
Produktfarbe  Schwarz
Kompatible Produkte  ThinkPad L410 ThinkPad L412 ThinkPad L420 ThinkPad L421 ThinkPad L430 ThinkPad L510 ThinkPad L512 ThinkPad L520 ThinkPad L530 ThinkPad T410/T410i ThinkPad T420/T420i ThinkPad T430/T430i ThinkPad T510/T510i ThinkPad T520/T520i ThinkPad T530/T530i ThinkPad W510 ThinkPad W520 ThinkPad W530
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  206.9 mm
Tiefe  55.7 mm
Höhe  20.1 mm
Gewicht  340 g
  
Batterie  
Quell  .

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Batteriekapazität:
5200 mAh
Zweck:
Notebook/tablet PC
Batterietechnologie:
Lithium-Ion
Akkuspannung:
10.8 V
Anzahl Batteriezellen:
6
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
ThinkPad L410
Breite:
206.9 mm
Tiefe:
55.7 mm
Höhe:
20.1 mm
Quelldatenblatt:
.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,50*
ab € 95,39*
€ 122,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 116,70*
€ 149,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.