Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon 13,30cm (5,25") BayExtension - Speichereinschubadapter - 13,3 cm bis 8,9/6,4 cm (5,25" bis 3.5" / 2.5") - Schwarz (4044951013319)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1472707
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951013319
EAN/GTIN:
     4044951013319
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

Übersicht

Kurzinfo  Sharkoon 5.25" BayExtension - Speichereinschubadapter - 13,3 cm bis 8,9/6,4 cm (5,25" bis 3.5" / 2.5") - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Sharkoon
Hersteller Art. Nr.  4044951013319
Modell  13,30cm (5,25") BayExtension
EAN/UPC  4044951013319

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sharkoon 5.25" BayExtension - Speichereinschubadapter
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Farbe  Schwarz
Unterstützter Formfaktor  13,3 cm bis 8,9/6,4 cm (5,25" bis 3.5" / 2.5")
Erweiterungseinschübe  1 x intern - 2 x 6,4 cm/1 x 8,9 cm gemeinsam genutzt (2 x 2.5" / 1 x 3.5" gemeinsam genutzt)
2 x intern - 6.4 cm (2.5")
Kompatible Einschübe  1 13.3 cm (5.25")
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.6 cm x 11.6 cm x 3.7 cm
Gewicht  150 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Unterstützter Formfaktor  13,3 cm bis 8,9/6,4 cm (5,25" bis 3.5" / 2.5")
Farbe  Schwarz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - 2 x 6,4 cm/1 x 8,9 cm gemeinsam genutzt (2 x 2.5" / 1 x 3.5" gemeinsam genutzt)
2 x intern - 6.4 cm (2.5")
Kompatible Einschübe  1 x intern 13.3 cm (5.25")
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.6 cm
Tiefe  11.6 cm
Höhe  3.7 cm
Gewicht  150 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Speichereinschubadapter
Unterstützter Formfaktor:
13,3 cm bis 8,9/6,4 cm (5,25" bis 3.5" / 2.5")
Farbe:
Schwarz
Kompatible Einschübe:
1 x intern 13.3 cm (5.25")
Montagekit:
Mitgeliefert
Breite:
14.6 cm
Tiefe:
11.6 cm
Höhe:
3.7 cm
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, sharkoon, 4044951013319, bayextension, 5.25", laufwerksschachtadapter, schwarz, 8964, einbaurahmen, black, zubehör, hdd+ssd, technologie, 5.25in, zubehr, hddssd, 2535, 525in, 25in
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,60*
€ 4,09*
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,23*
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 4,57*
1 Tag
3
€ 4,45*
ab € 2,95*
€ 4,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,76*
€ 19,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.