Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - Laufwerk - RDX - SuperSpeed USB3.0 - intern - 8,9 cm (3.5") - für PRIMERGY RX2520 M1, RX2540 M1, RX300 S8, TX120 S3, TX120 S3p, TX1320 M1 (S26361-F3750-L5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1466714
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3750-L5
EAN/GTIN:
     4051554561918
Suchbegriffe:
Primergy
RDX Drives
RDX Laufwerk
fujitsu primergy

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu - Laufwerk - RDX - SuperSpeed USB 3.0 - intern - 8.9 cm (3.5") - für PRIMERGY RX2520 M1, RX2540 M1, RX300 S8, TX120 S3, TX120 S3p, TX1320 M1
Gruppe  Datenträgerlaufwerke
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  S26361-F3750-L5
Modell  
EAN/UPC  4051554561918

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu RDX-Laufwerk - SuperSpeed USB 3.0
Gerätetyp  RDX-Laufwerk - intern
Schnittstelle  SuperSpeed USB 3.0
Wechselplatte  RDX - 8.9 cm (3.5")
Datenübertragungsrate  100 MBps (extern)
Entwickelt für  PRIMERGY RX2520 M1, RX2540 M1, RX300 S8, TX120 S3, TX120 S3p, TX1320 M1

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  RDX-Laufwerk - intern
Schnittstelle  SuperSpeed USB 3.0
  
Wechselplatte  
Typ  RDX - 8.9 cm (3.5")
Datenübertragungsrate  100 MBps (extern)
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SuperSpeed USB 3.0
Kompatible Einschübe  1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm (3.5")
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY RX2520 M1, RX2540 M1, RX300 S8, TX120 S3, TX120 S3p, TX1320 M1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
RDX-Laufwerk - intern
Schnittstelle:
SuperSpeed USB 3.0
Typ:
RDX - 8.9 cm (3.5")
Datenübertragungsrate:
100 MBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SuperSpeed USB 3.0
Kompatible Einschübe:
1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm (3.5")
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: primergy, rdx laufwerk extern, tx1320, 1320, fujitsu, intern, 26361, 3750, s26361f3750l5, drive, 3.5", superspeed, s26361, f3750, technology, solutions, laufwerk, kartusche, rx2520, rx2540, rx300, 2520, 2540, 100mb/s, usb3.0, 100mbs, usb30
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,80*
€ 245,98*
€ 6,78*
ab € 206,36*
€ 248,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 218,08*
€ 261,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26361-F3750-L4
ab € 199,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.