Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu RDX Drive USB 3.0 3.5" intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu RDX Drive USB 3.0 3.5" intern
Fujitsu RDX Drive USB 3.0 3.5" intern
Artikel-Nr.:
     832-160457
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3750-L5
EAN/GTIN:
     4051554561918
Suchbegriffe:
Primergy
RDX Drives
RDX Laufwerk
fujitsu primergy
Das PRIMERGY RDX (Removable Disk) Laufwerk bietet eine professionelle Datensicherung, die sich jeder leisten kann. Dieses Laufwerk stellt eine neue Methode für die Sicherung, Archivierung und den Transport von Daten dar. Das PRIMERGY RDX-Laufwerk verbindet die besten Merkmale der Festplatten- und Bandlaufwerkstechnologie.
Weitere Informationen:
weight:
0.821 kg
height:
0.185 m
width:
0.235 m
depth:
0.210 m
Weitere Suchbegriffe: primergy, rdx laufwerk extern, Server Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,66*
€ 246,35*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 204,80*
€ 248,19*
€ 3,50*
ab € 217,01*
€ 259,92*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26361-F3750-L4
ab € 199,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.