Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1432256 Herst.-Nr.: AU0026 EAN/GTIN: 4052792002355 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Gender Changer USB - 9-polig USB Typ A (W) - 9-polig USB Typ A (W) (USB 3.0) - geformt - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | AU0026 | Modell | | EAN/UPC | 4052792002355 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Gender Changer USB | Typ | Gender Changer USB | Kabeleigenschaften | Geformt , goldbeschichtete Anschlüsse | Anschlüsse | 1 x 9-polig USB Typ A - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 9-polig USB Typ A - weiblich | Produktzertifizierungen | USB 3.0 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Gender Changer USB | American Wire Gauge (AWG) | 30 | Kabeleigenschaften | Geformt , goldbeschichtete Anschlüsse | Farbe | Schwarz | Farbkategorie | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x 9-polig USB Typ A - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 9-polig USB Typ A - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB 3.0 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Gender Changer USB | American Wire Gauge (AWG): | 30 | Kabeleigenschaften: | Geformt , goldbeschichtete Anschlüsse | Farbe: | Schwarz | Farbkategorie: | Schwarz | Anschlüsse: | 1 x 9-polig USB Typ A - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x 9-polig USB Typ A - weiblich | Kennzeichnung: | USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Konverter, USB Gender Changer, USB-A D-Sub Adapter, USB-A Gender Changer, usb d sub adapter, logilink, au0026, 0026, gender, changer, schwarz, adapter, geformt, buchse, usb3.0, usb30, usb3, vergoldete, typa, 4014619573158, usbadapter, 3.0/usb, anschluss, geräten, vergoldeten, kontakten., unterstützt, standard, bietet, übertragungsraten, gbit/s. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,47* | € 1,85* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,48* | € 1,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,58* | € 1,98* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,61* | € 2,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,22* | € 16,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|