Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1426618 Herst.-Nr.: WM006 EAN/GTIN: 4004360889318 |
| |
|
| | |
| Produkttext Motiv: rot Format: Ø 25 mm Material: PP 100 Stück aus Kunststoff Vorderseite: Relief-Motiv Rückseite: Buchstabe "G" Rote Wertmarken "Getränke" aus stabilem Kunststoff mit hochwertiger Reliefprägung. Zu sehen sind der Buchstabe "G" auf der Vorder- und ein Getränke-Symbol auf der Rückseite. Der Zahlungsverkehr kann mit diesen Marken einfach und hygienisch abgewickelt werden. Sie können gereinigt werden, sind immer wieder verwendbar und damit umweltschonend und kostensparend. Eine vielseitige Einsetzbarkeit in Gaststätten, Kantinen, bei Festivals oder Vereinsfesten ist durch das strapazierfähige Material gegeben. Eine Wertmarke hat einen Durchmesser von 25 mm. Eine Packung enthält 100 Stück. Es sind Ausführungen in weiteren Farben und mit weiteren Relief-Motiven erhältlich. Hauptmerkmale Funktionen | | Form | Rund | Material | Polypropylene (PP) | Produktfarbe | Rot | | | Gewicht und Abmessungen | | Durchmesser | 2,5 cm | Breite | 25 mm | Tiefe | 25 mm | | | Verpackungsinhalt | | Anzahl | 100 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Form: | Rund | Material: | Polypropylene (PP) | Produktfarbe: | Rot | Durchmesser: | 2,5 cm | Breite: | 25 mm | Tiefe: | 25 mm | Anzahl: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 8,41* | € 12,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,44* | € 12,23* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,76* | € 13,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,35* | € 13,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,26* | € 30,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|