Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-WM006 Herst.-Nr.: WM006 EAN/GTIN: 4004360889318 |
| |
|
| | |
| Sigel Wertmarken Getränke, Ø 25 mm, rot, aus Kunststoff, Vorderseite: Relief-Motiv, Rückseite: Buchstabe "G" Mit den Wertmarken von Sigel sind Sie auf Veranstaltungen bestens organisiert. Die Chips sind in der Gastronomie, Veranstaltungen, Vereinen, Schulen und Sportfesten vielseitig einsetzbar und können als Pfandmarken, Gutscheinmarken oder Wertmarken verwendet werden. So kann Müll reduziert und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs vereinfacht werden. Relief-Motiv auf der Vorderseite und Buchstaben auf der Rückseite ermöglicht die Unterscheidung von verschiedenen Kategorien (Pfand, Getränke, Essen, Bier). Der Einsatz verschiedener Farben bietet weitere Möglichkeiten zur Unterscheidung. Die Marken sind aus stabilem Kunststoff und können deshalb gereinigt und immer wieder verwendet werden. Mit Wertmarken von Sigel die Umwelt schonen und Kosten sparen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Wertmarken | Farbe: | rot | Größe: | Ø 25 mm | Ausführung: | Getränke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 8,43* | € 12,11* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,44* | € 12,12* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,77* | € 13,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,35* | € 13,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|