Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1417176 Herst.-Nr.: 1309947 EAN/GTIN: 0041778139691 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | KODAK Capture Pro Software - Lizenz + 1 Year Software Assurance - 1 Benutzer - Group A - Win | Gruppe | Anwendungen | Hersteller | Kodak | Hersteller Art. Nr. | 1309947 | Modell | Capture Pro Software | EAN/UPC | 0041771309947 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | KODAK Capture Pro Software - Lizenz | Produkttyp | Lizenz | Kategorie | Utilites - OCR-Software, Codierung / Formatkonvertierung | Lizenztyp | 1 Benutzer | Hardwarepreis | Group A | Bundled Support | 1 Year Software Assurance | Plattform | Windows |
Ausführliche Details Allgemein | | Kategorie | Utilites - OCR-Software, Codierung / Formatkonvertierung | Produkttyp | Lizenz | Plattform | Windows | Bundled Support | 1 Year Software Assurance | | | Lizenzierung | | Lizenztyp | 1 Benutzer | Hardwarepreis | Group A | | | Systemanforderungen | | Hardwareanforderungen | - 2.8 GHz - RAM 1 GB - HD 1 GB | | | Service undamp; Support | | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag (8.00 Uhr - 17.00 Uhr) / Montag-Freitag E-Mail-Consulting - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag (8.00 Uhr - 17.00 Uhr) / Montag-Freitag | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Kategorie: | Utilites - OCR-Software, Codierung / Formatkonvertierung | Produkttyp: | Lizenz | Plattform: | Windows | Bundled Support: | 1 Year Software Assurance | Lizenztyp: | 1 Benutzer | Hardwarepreis: | Group A | Hardwareanforderungen: | - 2.8 GHz - RAM 1 GB - HD 1 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kodak, 1309947, capture, software, lizenz, year, assurance, benutzer, group, gruppe, 0041771309947, jahr, inkl.1jahr, 2040, inkl1jahr, maintenancee10xxs2040, inkl, 1jahr, maintenance, e10xx, s2040 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 325,91* | € 365,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,05* | € 374,93* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,41* | € 374,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 385,74* | € 431,17* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,57* | € 487,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|