Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1417064 Herst.-Nr.: 12001 EAN/GTIN: 4017273120010 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | TERRATEC Aureon - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 100 dB S/N - 7.1 - PCIe - Low Profile | Gruppe | Soundkarten | Hersteller | TERRATEC | Hersteller Art. Nr. | 12001 | Modell | Aureon | EAN/UPC | 4017273120010 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | TERRATEC Aureon Soundkarte | Gerätetyp | Soundkarte - Low Profile | Art | Intern | Schnittstellen Typ | PCI Express | Soundmodus | 7.1 Channel Surround | DAC-Auflösung | 24-Bit | Abtastfrequenz | 44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max) | Rauschabstand | 100 dB | Systemanforderungen | Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 |
Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Soundkarte - Low Profile | Formfaktor | Intern | Schnittstellen Typ | PCI Express | | | Audioausgang | | Soundmodus | 7.1 Channel Surround | DAC-Auflösung | 24-Bit | Abtastfrequenz | 44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max) | Rauschabstand | 100 dB | Kompatibilität | Dolby Headphone | Audiomodi | Record : 24-Bit 192 kHz - 100 dB Wiedergabe : 24-Bit 192 kHz 7.1 - 100 dB | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SPDIF-Eingang - TOSLINK 1 x Audio-Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio-Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK 1 x SPDIF-Eingang - RCA 1 x SPDIF-Ausgang - RCA 1 x Lautsprecher (Surround Seite) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Lautsprecher (hinten) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech, Synch-Tochterkarte | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 | Details der Systemanforderungen | - 1 GHz - RAM 1 GB | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Soundkarte - Low Profile | Formfaktor: | Intern | Schnittstellen Typ: | PCI Express | Soundmodus: | 7.1 Channel Surround | DAC-Auflösung: | 24-Bit | Abtastfrequenz: | 44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max) | Rauschabstand: | 100 dB | Kompatibilität: | Dolby Headphone | Zubehör im Lieferumfang: | Low profile Slotblech, Synch-Tochterkarte | Details der Systemanforderungen: | - 1 GHz - RAM 1 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12001, terratec, pcie, aureon, 24bit, lowprofile, profile, intern, 1024, eingebaut, 7.1channels, 71channels, 1channels |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 61,89* | € 79,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 61,92* | € 83,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|