Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1409569 Herst.-Nr.: 89989K EAN/GTIN: 4043718194674 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - LWL Kupplung - Duplex LC/LC - Multimode - Keramik-Hülse - Beige | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 89989K | Modell | InLine | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - LWL Kupplung | Produkttyp | LWL Kupplung | Paketierte Menge | 1 | Produktmaterial | Kunststoff | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | LWL Kupplung | Produktmaterial | Kunststoff | Farbe | Beige | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Technologie | Glasfaser | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | beidseitig Duplex LC-Buchsen Durchbruch-Öffnung ca. 13x10mm Lochabstand ca. 18mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | LWL Kupplung | Produktmaterial: | Kunststoff | Farbe: | Beige | Technologie: | Glasfaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter duplex multimode, lwl adapter, lwl adapter multimode, inline, 89989k, 89989, kupplung, duplex, multimode, beige, einbau, lclc, inline®, lc/lc, keramikhülse, keramikhlse, keramik, hülse, keramikhuelse, huelse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,11* | € 3,19* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,50* | € 10,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,46* | € 16,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,92* | € 21,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|