Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1409566 Herst.-Nr.: 89992M EAN/GTIN: 4043718194766 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - LWL Metall-Kupplung - Duplex SC/SC - Multimode - Keramik-Hülse | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 89992M | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - LWL Metall-Kupplung | Produkttyp | LWL Metall-Kupplung | Paketierte Menge | 1 | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | LWL Metall-Kupplung | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Technologie | Glasfaser | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Duplex SC Buchse beidseitig Durchbruch-Öffnung ca. 26x10mm für Multimode Fasern Lochabstand ca. 31mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | LWL Metall-Kupplung | Technologie: | Glasfaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, lwl adapter multimode, inline, 89992m, 89992, inline®, metallkupplung, duplex, sc/sc, multimode, keramikhülse, einbau, scsc, keramikhlse, metall, kupplung, keramik, hülse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,00* | € 4,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 12,25* | € 17,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,38* | € 33,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|