Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1409552 Herst.-Nr.: 89992A EAN/GTIN: 4043718194742 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Netzwerkkoppler - SC multi-mode (W) - SC multi-mode (W) - Glasfaser - beige | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 89992A | Modell | InLine | EAN/UPC | 4043718194742 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Netzwerkkoppler - beige | Typ | Netzwerkkoppler | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Multi-Modus | Leistungsmerkmale | Keramikferrule | Anschluss/Anschlüsse | 2 x SC multi-mode - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x SC multi-mode - weiblich | Farbe | Beige | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkoppler | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Multi-Modus | Leistungsmerkmale | Keramikferrule | Farbe | Beige | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 2 x SC multi-mode - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x SC multi-mode - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkkoppler | Technologie: | Glasfaser | Glasfasertyp: | Multi-Modus | Leistungsmerkmale: | Keramikferrule | Farbe: | Beige | Anschluss/Anschlüsse: | 2 x SC multi-mode - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 2 x SC multi-mode - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inline, multimode, beige, 89992a, 89992, multi, mode, kupplung, duplex, einbau, scsc, netzwerkkoppler, glasfaser, inline®, sc/sc, keramikhülse, keramikhlse, keramik, hülse, keramikhuelse, huelse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,98* | € 1,55* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,12* | € 9,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,30* | € 17,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,89* | € 18,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|