Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-VPN20 Eingebauter Ethernet-Anschluss ADSL Schwarz Kabelrouter (ALL-VPN20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1369436
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-VPN20
EAN/GTIN:
     4038816001115
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
SDSL Router

Produkttext

Der ALLNET ALL-VPN20 ist ein VPN Firewall Router für kleine und mittlere Unternehmen. Über zwei WAN Ports lassen sich zwei beliebige Breitbandanschlüsse in passender Kombination, wie ADSL2+, VDSL, SDSL, etc. über einen Router vereinen. Die Loadbalancing Funktionalität liefert einen Lastausgleich nach Sitzungen, Diensten oder IP-Adressen und sorgt für eine Optimierung der Bandbreitennutzung. Durch die integrierte Hardware-NAT Beschleunigung kommt es zu einer zusätzlichen Leistungssteigerung. Der ALL-VPN20 ist für Netzwerke mit bis zu 50 Usern geeignet. VLAN Kon guration auf einem WAN Port möglich. Der ALLNET ALL-VPN20 verfügt über eine leistungsstarke Statefull Inspection Firewall und unterstützt als VPN Server die VPNProtokolle IPSec und PPTP. Die Kon guration erfolgt über eine leichtverständliche GUI-Management-Schnittstelle, über die das gesamte Netzwerk einfach administriert werden kann.

Hauptmerkmale

Ethernet LAN Charakteristiken  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie  10/100Base-T(X)
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
WAN Port  ADSL (RJ-11)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  4
Fast Ethernet (Kupfer) Anschlüsse  2
DC-Anschluss  Ja
  
DSL Charakteristiken  
xDSL Anschluss  ADSL
  
Netzwerk  
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)  Ja
  
Protokolle  
DMZ-Unterstützung  Ja
  
Antenne  
Antennentyp  Intern
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
Quality of Service (QoS) Unterstützung  Ja
  
Sicherheit  
Firewall  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  SNMP
Anzahl VPN-Tunnels  20
Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (PNAC)  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
LED-Anzeigen  Ja
  
Leistung  
Flash-Speicher  32 MB
RAM-Speicher  128 MB
Eingebauter Prozessor  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  425 g
Breite  192 mm
Tiefe  40 mm
Höhe  130 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  30 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  30 - 90%
  
Zertifikate  
Zertifizierung  CE
  
Verpackungsinhalt  
Mitgelieferte Kabel  LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
WAN Port:
ADSL (RJ-11)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Fast Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
2
DC-Anschluss:
Ja
xDSL Anschluss:
ADSL
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Antennentyp:
Intern
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Unterstützung:
Ja
Firewall:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP
Anzahl VPN-Tunnels:
20
Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (PNAC):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Flash-Speicher:
32 MB
RAM-Speicher:
128 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Breite:
192 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
130 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
30 - 90%
Zertifizierung:
CE
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: VDSL Router, vdsl router vpn, vdsl router, vdsl router allnet, allvpn20, allnet, vpn20, vpn/firewall, dualwan, router, eingebauter, ethernetanschluss, adsl, schwarz, kabelrouter, vpnfirewall, firewall, dual, ethernet, anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,00*
ab € 122,60*
€ 155,43*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 122,64*
€ 155,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 144,31*
€ 181,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.