Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1324648 Herst.-Nr.: 65341 EAN/GTIN: 4043619653416 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLock USB 3.0 Stecker-Buchse Adapter - Netzwerkadapter - SuperSpeed USB 3.0 - gewinkelt 90° horizontal | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 65341 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLock USB 3.0 Stecker-Buchse Adapter - Netzwerkadapter | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | SuperSpeed USB 3.0 | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | SuperSpeed USB 3.0 | | | Netzwerk | | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | Leistungsmerkmale | gewinkelt 90° horizontal | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SuperSpeed USB 3.0 - Buchse-A 1 x SuperSpeed USB 3.0 - Stecker-A | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz | Verpackung | Poly Bag | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Treiber undamp; Utilities | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Gerätetyp: | Netzwerkadapter | Formfaktor: | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp): | SuperSpeed USB 3.0 | Datenübertragungsrate: | 5 Gbps | Leistungsmerkmale: | gewinkelt 90° horizontal | Farbe: | Schwarz | Verpackung: | Poly Bag | Software inbegriffen: | Treiber undamp; Utilities |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 65341, delock, adapter, gewinkelt, horizontal, steckerbuchse, stecker, buchse, stbu, st/bu, 4014619127375, usbadapter, schwarz, [65341], usb3.0, gew., usb30, usb3 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,54* | € 7,70* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,54* | € 7,70* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,72* | € 7,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,50* | € 9,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,18* | € 22,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|