Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-127377
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     376595-001
EAN/GTIN:
     0829160625676
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 U/min
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  375872-B21
Modell  HPE
EAN/UPC  4948382380319

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - Festplatte - 146 GB - SAS
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  146 GB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SAS
Datenübertragungsrate  300 MBps
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.2 cm 2.5 cm
Entwickelt für  ProLiant DL140 G3, DL145 G3, DL160 G5, DL160 G5p, DL165 G5, DL165 G5 Special Server, DL180, DL180 G5, DL180 G5 Special Server, DL185 G5 (3.5"), DL185 G5 Special Server (3.5"), DL320 G3 (3.5"), DL320 G3 Firewall/VPN/Cache Server (3.5"), DL320 G4 (3.5"), DL320 G4 SAS VPN Server (3.5"), DL320 G5 (3.5"), DL320 G5p (3.5"), DL320s (3.5"), DL385 G5p Base (3.5"), DL385 G5p High Performance (3.5"), DL385 G6 (3.5"), DL385 G6 Base (3.5"), DL385 G6 Entry (3.5"), DL385 G6 High Performance (3.5"), ML150 G3 (3.5"), ML150 G5 (3.5"), ML150 G5 Base (3.5"), ML150 G5 Performance (3.5"), ML310 G2 (3.5"), ML310 G3 (3.5"), ML310 G4 (3.5"), ML310 G5 (3.5"), ML350 G4p (3.5"), ML350 G5 (3.5"), ML350 G5 Entry (3.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  146 GB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Schnittstelle  SAS
Breite  10.2 cm
Höhe  2.5 cm
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  300 MBps (extern)
Positionierungszeit  3.5 ms (Durchschnittlich) / 9 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit  0.57 ms
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm x 1/3H)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL140 G3 (3.5"), DL145 G3 (3.5"), DL160 G5 (3.5"), DL160 G5p (3.5"), DL165 G5 (3.5"), DL165 G5 Special Server (3.5"), DL180 (3.5"), DL180 G5 (3.5"), DL180 G5 Special Server (3.5"), DL185 G5 (3.5"), DL185 G5 Special Server (3.5"), DL320 G3 (3.5"), DL320 G3 Firewall/VPN/Cache Server (3.5"), DL320 G4 (3.5"), DL320 G4 SAS VPN Server (3.5"), DL320 G5 (3.5"), DL320 G5p (3.5"), DL320s (3.5"), DL385 G5p Base (3.5"), DL385 G5p High Performance (3.5"), DL385 G6 (3.5"), DL385 G6 Base (3.5"), DL385 G6 Entry (3.5"), DL385 G6 High Performance (3.5"), ML150 G3 (3.5"), ML150 G5 (3.5"), ML150 G5 Base (3.5"), ML150 G5 Performance (3.5"), ML310 G2 (3.5"), ML310 G3 (3.5"), ML310 G4 (3.5"), ML310 G5 (3.5"), ML350 G4p (3.5"), ML350 G5 (3.5"), ML350 G5 Entry (3.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
146 GB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Schnittstelle:
SAS
Breite:
10.2 cm
Höhe:
2.5 cm
Übertragungsrate Laufwerk:
300 MBps (extern)
Positionierungszeit:
3.5 ms (Durchschnittlich) / 9 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit:
0.57 ms
Spindelgeschwindigkeit:
15000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, scsi festplatte 15k 146 gb, sas festplatte, scsi festplatte 146 gb, 15000, enterprise, 146gb, 376595001, festplatte, hotswap, 3.5", 5704327162476, 376595, swap, hewlett, packard, 15.000rpm, 375872b21, 375872, 15000rpm, 000rpm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 7,50*
ab € 246,27*
€ 286,43*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 292,76*
€ 332,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,92*
€ 396,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,30*
€ 390,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,90*
€ 384,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,56*
€ 374,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,76*
€ 348,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.