Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts 2nd Bay HD Kit - Laufwerksschachtadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1271360
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT556
EAN/GTIN:
     5711045249860
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts 2nd Bay HD Kit - Laufwerksschachtadapter
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  KIT556
Modell  2nd Bay HD Kit
EAN/UPC  5711045249860

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts 2nd Bay HD Kit - Laufwerksschachtadapter
Gerätetyp  Laufwerksschachtadapter
Erweiterungseinschübe  1 x intern - 2.5" (6.4 cm)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laufwerksschachtadapter
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks  9.5 mm
  
Massenspeicher-Controller  
Prozessor  Keine CPU
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen  1 x SATA 1.5Gb/s
Verbindungen  1 Massenspeicher - Serial ATA-150

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Laufwerksschachtadapter
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks:
9.5 mm
Prozessor:
Keine CPU
Einschübe:
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen:
1 x SATA 1.5Gb/s
Verbindungen:
1 Massenspeicher - Serial ATA-150
Weitere Suchbegriffe: Festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, festplatten einbaurahmen, coreparts, kit556, 2:nd, sata, bezel, laufwerksschachtadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 10,00*
ab € 4,63*
€ 7,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,49*
€ 28,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.