Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Festplatte - 450 GB - intern - SAS - 15000 U/min - wiederhergestellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1239149
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     R749K
EAN/GTIN:
     5711045233623
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Festplatte - 450 GB - intern - SAS - 15000 U/min - wiederhergestellt
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  R749K
Modell  
EAN/UPC  5711045233623

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Festplatte - 450 GB - SAS
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  450 GB
Schnittstelle  SAS
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
Preistyp  Wiederhergestellt

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  450 GB
Schnittstelle  SAS
  
Leistung  
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS
  
Verschiedenes  
Preistyp  Wiederhergestellt

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
450 GB
Schnittstelle:
SAS
Spindelgeschwindigkeit:
15000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS
Preistyp:
Wiederhergestellt
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, dell sas festplatte 15000 rpm, sas festplatte, sas festplatte 15k, dell, 15000, r749k, festplatte, intern, 450gb, 512b, wiederhergestellt, 3.5", speicherkapazität, 6gb/s, u/min, puffer, speicherkapazitt, 6gbs, umin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 229,21*
€ 267,70*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 298,96*
€ 341,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,39*
€ 406,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,58*
€ 393,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,11*
€ 383,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.