Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 450GB SAS 15000rpm (H995N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 450GB SAS 15000rpm
DELL 450GB SAS 15000rpm
Artikel-Nr.:
     2753I-1239148
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     H995N
EAN/GTIN:
     5712505031421
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Hauptmerkmale

Merkmale  
HDD Kapazität  450 GB
HDD Geschwindigkeit  15000 U/min
Schnittstelle  SAS
Komponente für  Server/Arbeitsstation
  
Sonstige Funktionen  
Eingebaut  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
HDD Kapazität:
450 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 U/min
Schnittstelle:
SAS
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Eingebaut:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,50*
ab € 221,95*
€ 259,89*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 325,97*
€ 374,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,26*
€ 445,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,24*
€ 444,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,01*
€ 431,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,28*
€ 421,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.