Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® TAE Adapterkabel, RJ11 Stecker auf TAE-F Buchse, 0,2m (69945)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238362
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69945
EAN/GTIN:
     4043718030897
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Adapterkabel RJ11/S-TAEF/B 0.20m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  69945
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TAE Adapterkabel - 0.2 m
Paketierte Menge  1
Typ  TAE Adapterkabel
Leistungsmerkmale  Belegung (RJ11 - TAE): 2-4(E), 3-1(La), 4-2(Lb), 5-3(W).
TAE Adapterkabel, RJ11 (6P4C) Stecker auf TAE-F Buchse.
Länge  0.2 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  TAE Adapterkabel
Leistungsmerkmale  Belegung (RJ11 - TAE): 2-4(E), 3-1(La), 4-2(Lb), 5-3(W).
TAE Adapterkabel, RJ11 (6P4C) Stecker auf TAE-F Buchse.
Länge  0.2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
TAE Adapterkabel
Länge:
0.2 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,66*
€ 13,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.