Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Telefonverlängerungskabel - TAE-F (M) zu TAE-F (W) - 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238300
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18841
EAN/GTIN:
     4043718013340
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 10m

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Telefonverlängerungskabel - TAE-F (M) zu TAE-F (W) - 10 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18841
Modell  
EAN/UPC  4043718013340

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Telefonverlängerungskabel - 10 m
Typ  Telefonverlängerungskabel
Länge  10 m
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  TAE-F - weiblich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonverlängerungskabel
Länge  10 m
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  TAE-F - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonverlängerungskabel
Länge:
10 m
Anschluss:
TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende):
TAE-F - weiblich
Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel, taef, 18841, inline, inline®, verlängerung, verlngerung, stecker, buchse, telefonverlängerungskabel, st/bu, telefonverlngerungskabel, stbu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 2,96*
4 Tage
143
€ 1,00*
ab € 11,20*
€ 15,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,65*
€ 19,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.