Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1238125 Herst.-Nr.: 16752M EAN/GTIN: 4043718114955 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Netzkabel Schuko/Stecker - IEC/Buchse 0.5 m schwarz gewinkelt | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 16752M | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Netzkabel - Netzkabel - 0.5 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Netzkabel | Länge | 0.5 m | Anschluss/Anschlüsse | Schuko gewinkelt | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | IEC links abgewinkelt | Produktzertifizierungen | VDE | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | Netzkabel | Länge | 0.5 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | Schuko gewinkelt | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | IEC links abgewinkelt | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | VDE | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | Netzkabel | Länge: | 0.5 m | Anschluss/Anschlüsse: | Schuko gewinkelt | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | IEC links abgewinkelt | Produktzertifizierungen: | VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker, inline, 16752m, 16752, inline®, netzkabel, gewinkelt, kaltgerätestecker, links, abgewinkelt, schwarz, kaltgertestecker, schutzkontakt, schuko |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,67* | € 2,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,93* | € 15,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,51* | € 32,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|