Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1235774 Herst.-Nr.: 33300 EAN/GTIN: 4043718014163 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Adapter USB-A/B-USB-A/B | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 33300 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | USB 2.0 Adapter | Paketierte Menge | 1 | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A, 4-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ A | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A, 4-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ A | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Anschluss/Anschlüsse: | USB Typ A, 4-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,34* | € 2,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,08* | € 18,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|