Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4Tech V-Track N-708X - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1181003
Hersteller:
     A4tech
Herst.-Nr.:
     N-708X
EAN/GTIN:
     4711421867009
Suchbegriffe:
A4Tech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus

Übersicht

Kurzinfo  A4Tech V-Track N-708X - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB - Grau
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  A4tech
Hersteller Art. Nr.  A4TMYS44125
Modell  A4Tech V-Track N-708X
EAN/UPC  4711421867009

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  A4Tech V-Track N-708X - Maus - USB - Grau
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabelgebunden - USB
Farbe  Grau
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  6
Bewegungsauflösung  1600 dpi
Leistung  Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 600/1.000/1.600 dpi
Leistungsmerkmale  Scroll-Rad (4 Richtungen), V-Track-Technologie
Kabellänge  1.8 m
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows 2003

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Farbe  Grau
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  6
Bewegungsauflösung  1600 dpi
Leistung  Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 600/1.000/1.600 dpi
Kabellänge  1.8 m
Leistungsmerkmale  Scroll-Rad (4 Richtungen), V-Track-Technologie
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
Zusätzliche Ports  1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows 2003

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Maus
Ausrichtung:
Rechts- und linkshändig
Farbe:
Grau
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
6
Bewegungsauflösung:
1600 dpi
Leistung:
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 600/1.000/1.600 dpi
Kabellänge:
1.8 m
Leistungsmerkmale:
Scroll-Rad (4 Richtungen), V-Track-Technologie
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Zusätzliche Ports:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows 2003
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, a4tech mäuse, a4tech, n708x, 708x, optisch, rechts, a4tmys44125, maus, 44125, tech, vtrack, linkshändig, tasten, kabelgebunden, grau, 1600, linkshndig, track, typa, büro, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.