Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY DOCK Festplatten Konverter für 2.5" SATA/SAS, SSD/HDD zur Nutzung 2.5" SATA/SAS HDD oder SSD Festplatten in ein (MB982SP-1S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1161165
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB982SP-1S
EAN/GTIN:
     4711132868746
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internal Hard Drives

Übersicht

Kurzinfo  Cremax ICY Dock MB982SP-1s - Speichereinschubadapter - 8.9 cm to 6.4 cm (3.5" auf 6,40cm (2.5")) - Silber
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  ICY DOCK
Hersteller Art. Nr.  MB982SP-1s
EAN/UPC  4711132868746

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Cremax ICY Dock MB982SP-1s - Speichereinschubadapter
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.1 cm x 14.6 cm x 2.5 cm
Gewicht  327 g
Farbe  Silber
Unterstützter Formfaktor  8.9 cm to 6.4 cm (3.5" auf 6,40cm (2.5"))
Erweiterungseinschübe  2 x intern - 6.4 cm (2.5")
Kompatible Einschübe  1 x intern - 8.9 cm (3.5")

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Unterstützter Formfaktor  8.9 cm to 6.4 cm (3.5" auf 6,40cm (2.5"))
Breite  10.1 cm
Tiefe  14.6 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  327 g
Farbe  Silber
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  2 x intern - 6.4 cm (2.5")
Schnittstellen  1 x Massenspeicher - Serial ATA-600 - Serial ATA, 7-polig
Verbindungen  1 x Massenspeicher - Serial ATA-600 - Serial ATA, 7-polig
Kompatible Einschübe  1 x intern - 8.9 cm (3.5")
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Speichereinschubadapter
Unterstützter Formfaktor:
8.9 cm to 6.4 cm (3.5" auf 6,40cm (2.5"))
Breite:
10.1 cm
Tiefe:
14.6 cm
Höhe:
2.5 cm
Farbe:
Silber
Erweiterungseinschübe:
2 x intern - 6.4 cm (2.5")
Schnittstellen:
1 x Massenspeicher - Serial ATA-600 - Serial ATA, 7-polig
Verbindungen:
1 x Massenspeicher - Serial ATA-600 - Serial ATA, 7-polig
Kompatible Einschübe:
1 x intern - 8.9 cm (3.5")
Weitere Suchbegriffe: Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2,5", festplatten einbaurahmen, festplatten adapter raidsonic, mb982sp1s, mb982sp, dock, cremax, raidsonic, laufwerksschachtadapter, silber, konverter, sata, festplatten, 2535, ssdhdd, satasas, 6.35cm, ramme, adapter, icydock, sataiiii, ssd&hdd, 715mm, metal, sata/sas, ssd/hdd, nutzung, oder, mb982sp1ssilversata
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 31,11*
€ 42,35*
€ 6,78*
ab € 33,61*
€ 45,62*
10 Tage
8
€ 5,00*
ab € 42,66*
€ 57,71*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 47,20*
€ 63,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,09*
€ 74,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.