Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1158717 Herst.-Nr.: 65264 EAN/GTIN: 4043619652648 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock Adapter Sub-D 9 Pin Stecker > Buchse 90° gewinkelt - Sub-D 9 Pin Stecker - Sub-D 9 Pin Buchse - Buchse 90° gewinkelt | Gruppe | Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 65264 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Adapter Sub-D 9 Pin Stecker undgt; Buchse 90° gewinkelt - Adapter | Paketierte Menge | 1 | Kabel | Adapter | Mitgelieferte Anzahl | 1 | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | Sub-D 9 Pin Stecker | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | Sub-D 9 Pin Buchse | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Adapter | Paketierte Menge | 1 | Farbe | Schwarz | Mitgelieferte Anzahl | 1 | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | Sub-D 9 Pin Stecker | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | Sub-D 9 Pin Buchse | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Adapter | Paketierte Menge: | 1 | Farbe: | Schwarz | Mitgelieferte Anzahl: | 1 | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | Sub-D 9 Pin Stecker | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | Sub-D 9 Pin Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, 65264, delock, gewinkelt, adapter, buchse, stecker, subd, dsub, st/bu, dsub9, 4014619371426, stbu, sub9, [65264], 9pin, winkel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,00* | € 4,49* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 3,01* | € 4,50* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 3,24* | € 4,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,29* | € 4,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,11* | € 18,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|