Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CW7D2NJ10 - 10 x CD-RW - 700MB (80 Min) 4x - 12x - Jewel Case (Schachtel) (CW7D2NJ10/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CD-RW CW7D2NJ10/00
Philips CD-RW CW7D2NJ10/00
Artikel-Nr.:
     2753I-1152924
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CW7D2NJ10/00
EAN/GTIN:
     8710101894928
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk

Übersicht

Kurzinfo  Philips CW7D2NJ10 - 10 x CD-RW - 700 MB (80 Min) 4x - 12x - Jewel Case (Schachtel)
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Philips
Hersteller Art. Nr.  CW7D2NJ10/00
Modell  CW7D2NJ10
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Philips CW7D2NJ10 - CD-RW x 10 - 700 MB
Typ  CD-RW
Anzahl mitgelieferter Medien  10
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Aufnahmezeit  80 Min
Schreibgeschwindigkeit  4x (Min.) - 12x (Max)
Verpackung  Jewel Case (Schachtel)

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  CD-RW
Anzahl mitgelieferter Medien  10
Max. Schreibgeschwindigkeit  12x
Min. Schreibgeschwindigkeit  4x
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Aufnahmezeit  80 Min
  
Verschiedenes  
Verpackung  Jewel Case (Schachtel)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Typ:
CD-RW
Anzahl mitgelieferter Medien:
10
Max. Schreibgeschwindigkeit:
12x
Min. Schreibgeschwindigkeit:
4x
Kapazität ohne Komprimierung:
700 MB
Aufnahmezeit:
80 Min
Verpackung:
Jewel Case (Schachtel)
Weitere Suchbegriffe: CD-RW, cd-rw, philips, cdrw, jewel, case, cw7d2nj1000, cw7d2nj10/00, cw7d2nj10, schachtel, 412x, 700mb, carton, 80min, 04651cw7d2nj10/00, 04651, 04651cw7d2nj1000, pack, 10pcs, 1x10, 10er
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 8,28*
€ 12,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,96*
€ 27,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.