Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1152303 Herst.-Nr.: BS78395 EAN/GTIN: 4017538051929 |
| |
|
| | |
| Produkttext shiverpeaks®-BASIC-S--PS 2 Adapter, 6-pol. Mini DIN-Stecker auf 5-pol. DIN-Kupplung · Anschlüsse: 6-pol. Mini DIN-Stecker - 5-pol. DIN-Kupplung · Stecker: vergossen · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Kabel: grau · Farbe Stecker: grau Hauptmerkmale Anschlüsse und Schnittstellen | | Anschluss 1 | Mini DIN 6-pin | Anschluss 2 | DIN 5-pin | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | | Leistungen | | Produktfarbe | Grau | Gehäusematerial | Kunststoff | Leitermaterial | Kupfer | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Anschluss 1: | Mini DIN 6-pin | Anschluss 2: | DIN 5-pin | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Beschichtung Steckerkontakte: | Nickel | Produktfarbe: | Grau | Gehäusematerial: | Kunststoff | Leitermaterial: | Kupfer | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Kupplungen, DIN-Stecker, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Hosiden Stecker, Mini-DIN Steckverbinder, din-buchse 5-polig, adapter din, shiverpeaks, bs78395, 78395, mini, basicsps, adapter, 6pol., dinstecker, 5pol., dinkupplung, basics, ps/2, tastaturadapter, kupplung, stecker, polybeutel, 6pol, 5pol, basic |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,56* | € 2,55* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,42* | € 35,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|