Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1127847 Herst.-Nr.: E203787 EAN/GTIN: 5712505737262 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Elo - Befestigungskit (Klammer) für Flat Panel - für Elo 1537L | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Elo Touch Solutions | Hersteller Art. Nr. | E203787 | Modell | Elo | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Elo - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit | Montagekomponenten | Klammer | Empfohlene Verwendung | Flat Panel | Entwickelt für | Elo 1537L | Ausführliche Details Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Klammer | Empfohlene Verwendung | Flat Panel | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Elo 1537L | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Klammer | Empfohlene Verwendung: | Flat Panel | Entwickelt für: | Elo 1537L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1590l, 203787, 1590, befestigungskit, klammer, flachbildschirm, 1598l, 1598, montageset, brackets, touch, bracket, passend, für:, 1593l, 1541l, 0741149332811, 1593, 1541, montage, systems, standard |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 8,73* | € 12,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,36* | € 19,84* | | | | | | | | | | € 6,00* | ab € 8,97* | € 20,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,27* | € 24,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,86* | € 32,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|