Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1102016 Herst.-Nr.: HN010 EAN/GTIN: 4039407032846 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Wortmann NB Mobile Schutztuch Terra - Notebook Antistatisches Schutztuch - 25.4 cm (10) - blau | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Wortmann | Hersteller Art. Nr. | HN010 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Wortmann Schutztuch Terra - Notebook Schutztuch | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Notebook Schutztuch | Farbe | Blau | Produktmaterial | Mikrofaser | Gewicht | 10 g | Notebook-Kompatibilität | 25,40cm (10") | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Notebook Schutztuch | Produktmaterial | Mikrofaser | Gewicht | 10 g | Notebook-Kompatibilität | 25,40cm (10") | Farbe | Blau | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Antistatisch | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | Notebook Schutztuch | Produktmaterial: | Mikrofaser | Notebook-Kompatibilität: | 25,40cm (10") | Farbe: | Blau | Leistungsmerkmale: | Antistatisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,59* | € 4,11* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,86* | € 19,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|