Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo High IOPS MLC Duo Adapter - SSD - 640 GB - für System x3950 X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1089353
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y4519
EAN/GTIN:
     0883436120890
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo High IOPS MLC Duo Adapter - Solid-State-Disk - 640 GB - für System x3950 X5
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  81Y4519
EAN/UPC  4053162040670

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo High IOPS MLC Duo Adapter - Solid-State-Disk - 640 GB
Typ  Solid-State-Disk
Kapazität  640 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Merkmale  Integriertes Wear Advanced Leveling
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11 cm x 17 cm x 1.6 cm
Gewicht  279 g
Entwickelt für  System x3950 X5

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk
Kapazität  640 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Merkmale  Integriertes Wear Advanced Leveling
Breite  11 cm
Tiefe  17 cm
Höhe  1.6 cm
Gewicht  279 g
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, VDE, IEC 60950, EMC, MIC, FCC, KCC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 80%
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo System x3950 X5

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk
Kapazität:
640 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
Multi-Level-Cell (MLC)
Merkmale:
Integriertes Wear Advanced Leveling
Breite:
11 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
1.6 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 80%
Entwickelt für:
Lenovo System x3950 X5
Weitere Suchbegriffe: Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo thinkpad ssd, internes ssd, 81y4519, 4519, solid, state, drive, 640gb, sata, high, iops, adapter, lenovo, system, x3950, 3950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,54*
€ 367,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.