Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4Tech V-Track G9-500F - Maus - 4 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1088679
Hersteller:
     A4tech
Herst.-Nr.:
     A4TMYS40974
EAN/GTIN:
     4711421859448
Suchbegriffe:
A4Tech Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus

Übersicht

Kurzinfo  A4Tech V-Track G9-500F - Maus - 4 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  A4tech
Hersteller Art. Nr.  G9-500F-1
Modell  A4Tech V-Track G9-500F
EAN/UPC  4711421859448

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  A4Tech V-Track G9-500F - Maus - 2.4 GHz - Schwarz
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - 2.4 GHz
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.4 cm x 6.7 cm
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Anzahl Tasten  4
Bewegungsauflösung  2000 dpi
Leistung  Empfindlichkeitsumschaltung in Echtzeit 800/1.000/1.200/1.600/2.000 dpi
Leistungsmerkmale  Programmierbare Tasten, Scroll-Rad (4 Richtungen), Automatische Stromsparfunktion, Ein/Aus-Schalter, Nano-Drahtlosempfänger
Batterie  1 x AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows 2003

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Breite  10.4 cm
Tiefe  6.7 cm
Farbe  Schwarz
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  2.4 GHz
Max. Betriebsabstand  Bis zu 15 m
Anzahl Tasten  4
Bewegungsauflösung  2000 dpi
Leistung  Empfindlichkeitsumschaltung in Echtzeit 800/1.000/1.200/1.600/2.000 dpi
Leistungsmerkmale  Programmierbare Tasten, Scroll-Rad (4 Richtungen), Automatische Stromsparfunktion, Ein/Aus-Schalter, Nano-Drahtlosempfänger
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Technologie  Alkalisch
Installierte Anzahl  1
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows 2003

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite:
10.4 cm
Tiefe:
6.7 cm
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 15 m
Anzahl Tasten:
4
Bewegungsauflösung:
2000 dpi
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Typ:
AA-Typ
Technologie:
Alkalisch
Installierte Anzahl:
1
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows 2003
Weitere Suchbegriffe: cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, wireless optical mouse black, cordless maus, funkmaus schwarz, a4tech, vtrack, g9500f, maus, track, 500f, a4tmys40974, 40974, tech, tasten, kabellos, kabelloser, empfänger, schwarz, g9500f1, empfnger, 1000, czarna, wireless, rechts, tas., sensor, 4wege, scroll, schw, wege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,44*
€ 39,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,69*
€ 51,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.