Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1084259 Herst.-Nr.: 605835-B21 EAN/GTIN: 4948382717351 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP Midline - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 6.4 cm SFF (2.5" SFF) - SAS-2 - 7200 U/min | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | 605835-B21 | Modell | Hewlett-Packard HP Midline | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Midline - Festplatte - 1 TB - SAS-2 | Typ | Festplatte - Hot-Swap | Formfaktor | 6.4 cm SFF (2.5" SFF) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.9 cm x 13.4 cm x 1.6 cm | Kapazität | 1 TB | Schnittstellen Typ | Serial Attached SCSI 2 | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Mittlere Suchzeit | 8.2 ms | Spindelgeschwindigkeit | 7200 U/min | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | Breite | 7.9 cm | Tiefe | 13.4 cm | Höhe | 1.6 cm | | | Festplatte | | Formfaktor | 6.4 cm SFF (2.5" SFF) | Kapazität | 1 TB | Schnittstellen Typ | Serial Attached SCSI 2 | Byte pro Sektor | 512 | | | Leistung | | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Positionierungszeit | 8.2 ms (Durchschnittlich) / 17.55 ms (Max) | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 0.5 ms | Spindelgeschwindigkeit | 7200 U/min | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x Serial Attached SCSI 2 | Kompatible Einschübe | 1 x Hot-Swap - 6.4 cm SFF (2.5" SFF) | | |
| | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 10 °C | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Gerätetyp: | Festplatte - Hot-Swap | Breite: | 7.9 cm | Tiefe: | 13.4 cm | Höhe: | 1.6 cm | Formfaktor: | 6.4 cm SFF (2.5" SFF) | Kapazität: | 1 TB | Schnittstellen Typ: | Serial Attached SCSI 2 | Byte pro Sektor: | 512 | Übertragungsrate Laufwerk: | 600 MBps (extern) | Positionierungszeit: | 8.2 ms (Durchschnittlich) / 17.55 ms (Max) | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit: | 0.5 ms | Spindelgeschwindigkeit: | 7200 U/min | Schnittstellen: | 1 x Serial Attached SCSI 2 | Kompatible Einschübe: | 1 x Hot-Swap - 6.4 cm SFF (2.5" SFF) | Min Betriebstemperatur: | 10 °C | Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, scsi hard drive 1tb, sas festplatte, enterprise, 605835, 605835b21, 7200, hewlett, packard, hewlettpackard, midline, festplatte, hotswap, sas2, u/min, umin, swap |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 211,70* | € 244,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 249,60* | € 286,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|