Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1069747 Herst.-Nr.: 65094 EAN/GTIN: 4043619650941 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock Adapter Gender Changer mini USB-B 5-Pin Buchse - USB-A Stecker - USB Adapter | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 65094 | EAN/UPC | 4043619650941 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock Adapter Gender Changer mini USB-B 5-Pin Buchse - USB-A Stecker - USB-Adapter | Typ | USB-Adapter | Anschluss/Anschlüsse | Mini-USB Typ B, 5-polig | Paketierte Menge | 1 | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x USB Typ A, 4-polig | Farbe | Schwarz | Verpackung | Polytasche | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Adapter | Paketierte Menge | 1 | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | Mini-USB Typ B, 5-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x USB Typ A, 4-polig | | | Verschiedenes | | Verpackung | Polytasche | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | USB-Adapter | Paketierte Menge: | 1 | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | Mini-USB Typ B, 5-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x USB Typ A, 4-polig | Verpackung: | Polytasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb gender changer, delock, 65094, adapter, gender, changer, usbadapter, miniusb, schwarz, mini, stecker, buchse, 4014619138418, 5pin, [65094], usba(m, 2.0usb, mini(f, czarny, usbam, 20usb, minif |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,40* | € 2,24* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,46* | € 2,34* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,46* | € 2,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,67* | € 2,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,11* | € 18,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|