Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S CONN maximum connectivity Audio/ Video BNC Kabel-BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 59, 75 OHM, 5,0m (77605)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio/ Video BNC Kabel-BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 59, 75 OHM, 5,0m
Audio/ Video BNC Kabel-BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 59, 75 OHM, 5,0m
Artikel-Nr.:
     2753I-1046148
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     77605
EAN/GTIN:
     4017538776051
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel 5m 75 ohm

Übersicht

Ethernet-Kabel RG 59 75 Ohm Stecker-Stecker 5,0m
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 5m, 77605, stecker, maximum, connectivity, audio/, video, kabelbnc, shiverpeaks, audio, kabel, s/conn, conn, sconn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
149
€ 9,90*
ab € 1,51*
€ 2,36*
2 Tage
297
€ 4,50*
ab € 1,52*
€ 2,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,57*
€ 35,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.