Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-6030 - Device server - Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, V.24 (EX-6030)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1041591
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6030
EAN/GTIN:
     4718359060304
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Geräteserver
Adapter RS232
RS232 Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Exsys EX-6030 - Device server - Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, V.24
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Exsys
Hersteller Art. Nr.  EX-6030
Modell  EX-6030
EAN/UPC  4718359060304

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Exsys EX-6030 - device server
Gerätetyp  Device server
Art  Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6 cm x 4 cm x 2 cm
Gewicht  400 g
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, V.24
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP
Leistungsmerkmale  DHCP Support, ARP-Unterstützung
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft DOS, UNIX, SCO Unix, FreeBSD, Apple MacOS X, Microsoft Windows

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Device server
Breite  6 cm
Tiefe  4 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  400 g
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Verkabelt
Datenübertragungsrate  115.2 Kbps
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, V.24
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP
Leistungsmerkmale  DHCP Support, ARP-Unterstützung
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x seriell - RS-232/V.24 - D-Sub (DB-9), 9-polig
  
Verschiedenes  
Rackmontagesatz  Inbegriffen
Produktzertifizierungen  FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft DOS, UNIX, SCO Unix, FreeBSD, Apple MacOS X, Microsoft Windows
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Device server
Breite:
6 cm
Tiefe:
4 cm
Höhe:
2 cm
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Datenübertragungsrate:
115.2 Kbps
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, V.24
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll:
HTTP
Leistungsmerkmale:
DHCP Support, ARP-Unterstützung
Rackmontagesatz:
Inbegriffen
Produktzertifizierungen:
FCC, RoHS
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Utilities
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: d-sub / rj-45 adapter, exsys, 6030, ex6030, rs232, ethernet, geräteserver, 100mb, v.24, gerteserver, gmbh, metallgehäuse, dinrail, serial, metallgehuse, rail, port, server, mini, ports, metallgehusedinrail, kitsoftware, software
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,88*
€ 80,16*
€ 4,50*
ab € 60,89*
€ 80,17*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,76*
€ 107,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.