| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1029122 Herst.-Nr.: 4850/L1 EAN/GTIN: 0092399766537 |
| |
|
| | |
| Übersicht trodat Datumstempel Printy Dater 4850L "RECU LE" (FR) mit Textplatte, selbstfärbend, Abdruckgröße: 5 x 25 mm, Schrifthöhe: 3,8 mm, Text in blau, Datum in rot, Datumein- stellung mittels Antriebsrädern, passendes Ersatzstempel- kissen: 6/4850/2 (4850/L1)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, trodat datumsstempel blau, permanentstempel, selbstfärber trodat, 4850, trodat, 4850l1, datumstempel, printy, dater, 4850l, "recu, markt:, 4850/l1, recu, markt, stück, stck |
| | |
| |