Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop - 12,4" Notebook - Core i5 31,62 cm - 256 GB - 8 GB - Touch-Screen - Windows 11 Home (XK1-00035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Laptop Go 3 31,5 cm (12.4") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün, Grau
Microsoft Surface Laptop Go 3 31,5 cm (12.4") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün, Grau
Microsoft Surface Laptop Go 3 31,5 cm (12.4") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün, Grau
Microsoft Surface Laptop Go 3 31,5 cm (12.4") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün, Grau
Microsoft Surface Laptop Go 3 31,5 cm (12.4") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün, Grau
Microsoft Surface Laptop Go 3 31,5 cm (12.4") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-100052988
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     XK1-00035
EAN/GTIN:
     0196388155071
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Microsoft Surface Laptop - 12,4" Notebook - Core i5 31,62 cm - 256 GB - 8 GB - Touch-Screen - Windows 11 Home (XK1-00035)
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, microsoft surface laptop core i5 256gb ssd 8gb ram, business laptop, business notebook glänzend, microsoft, 00035, xk100035, surface, laptop, salbei, i51235u, 8gb/256gb, notebook, core, touchscreen, windows, home, 1235, 8gb256gb, 3162, 1235u, 256gb, touch, screen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 1,00*
ab € 688,05*
€ 767,53*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 860,15*
€ 946,96*
Frei Haus
ab € 864,44*
€ 950,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,96*
€ 1.126,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,89*
€ 1.122,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,38*
€ 1.086,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,07*
€ 1.061,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,15*
€ 1.023,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.