Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ™ HardCase mit D3O iPhone 15 Pro Max - Cover - Apple - Apple - iPhone 15 Pro Max - Transparent (1175)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PanzerGlass ® HardCase mit D3O® iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass ® HardCase mit D3O® iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass ® HardCase mit D3O® iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass ® HardCase mit D3O® iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass ® HardCase mit D3O® iPhone 15 Pro Max
Artikel-Nr.:
     2753I-100046513
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1175
EAN/GTIN:
     5711724011757
Suchbegriffe:
1175
panzerglass
iphone
hardcase

Produkttext

Willst du mehr Schutz vor Stößen mit weniger Auswirkungen auf den Planeten? Dieses PanzerGlass™ HardCase besteht aus D3O® Bio, dem weltweit fortschrittlichsten pflanzlichen Schutzmaterial, dem auch militärische Elitetruppen vertrauen, und schützt dein Handy vor Stürzen, Stößen, Kratzern und allem, was das Leben sonst noch für dich bereithält. Die Rückseite der Hülle besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff, der Rahmen aus Kunststoff mit 53% biobasiertem Anteil, und die gesamte Hülle wurde nach 3 x Military Grade Standard fallgetestet. Das bedeutet, dass sie mehrere Stürze aus einer Höhe von 3,6 Metern übersteht, oder wenn du auf einem Balkon sitzt und dein Telefon versehentlich fallen lässt.Das HardCase schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an eine andere Person weitergeben kannst, die es genauso liebt wie du. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Bei dieser Hülle konnten wir die Papierverpackung im Vergleich zu früheren Modellen um etwa 40%* reduzieren. Und wie alle unsere Produkte wird sie in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Box geliefert.Das mit dem kabellosen Laden kompatible HardCase verfügt über eine steife, transparente Rückseite, die von einem weicheren Rahmen umgeben ist. Sowohl die Rückseite als auch der Rahmen sind vergilbungsbeständig, damit deine Hülle auch bei starker Beanspruchung Tag für Tag gut aussieht. Für einen 360-Grad-Schutz des Telefons kombinierst du die Hülle mit einem PanzerGlass™ Displayschutz und einem PanzerGlass™ PicturePerfect Kameraschutz.*Geschätzt durch den Vergleich des Papiergewichts mit unserer 2022-Verpackung.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Etui-Typ  Cover
Produktfarbe  Transparent
Markenkompatibilität  Apple
Kompatibilität  Apple - iPhone 15 Pro Max
Schutzfunktion  Kratzresistent, Schockresistent
Schutz vor Vergilbung  Ja
Fettabweisende Beschichtung  Ja
Einfache Anwendung  Ja
Militärstandard  MIL-STD-810H
Ursprungsland  China
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  81 mm
Tiefe  10 mm
Höhe  164 mm
Dicke  1 cm
Gewicht  33 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  110 mm
Verpackungstiefe  18 mm
Verpackungshöhe  195 mm
Paketgewicht  56 g
Verpackungsart  Karton mit Aufhänger
  
Logistikdaten  
Warentarifnummer (HS)  3926909090

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
Apple - iPhone 15 Pro Max
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent
Schutz vor Vergilbung:
Ja
Fettabweisende Beschichtung:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Ursprungsland:
China
Breite:
81 mm
Tiefe:
10 mm
Höhe:
164 mm
Dicke:
1 cm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
18 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
56 g
Verpackungsart:
Karton mit Aufhänger
Warentarifnummer (HS):
3926909090
Weitere Suchbegriffe: with, 2023, apple, cover, transparent
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 2,90*
ab € 13,34*
€ 18,82*
€ 5,00*
ab € 13,35*
€ 18,83*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 14,72*
€ 20,62*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 25,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,52*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.