Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-5143 Herst.-Nr.: 1175 EAN/GTIN: 5711724011757 |
|
|
| | |
| Willst du mehr Schutz vor Stößen mit weniger Auswirkungen auf den Planeten? Dieses PanzerGlass HardCase besteht aus D3O Bio, dem weltweit fortschrittlichsten pflanzlichen Schutzmaterial, dem auch militärische Elitetruppen vertrauen, und schützt dein Handy vor Stürzen, Stößen, Kratzern und allem, was das Leben sonst noch für dich bereithält. Die Rückseite der Hülle besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff, der Rahmen aus Kunststoff mit 53 % biobasiertem Anteil, und die gesamte Hülle wurde nach 3 x Military Grade Standard fallgetestet. Das bedeutet, dass sie mehrere Stürze aus einer Höhe von 3,6 Metern übersteht, oder wenn du auf einem Balkon sitzt und dein Telefon versehentlich fallen lässt. Das HardCase schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an eine andere Person weitergeben kannst, die es genauso liebt wie du. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Das mit dem kabellosen Laden kompatible HardCase verfügt über eine starre Rückseite, die von einem weicheren Rahmen umgeben ist. Sowohl die Rückseite als auch der Rahmen sind vergilbungsbeständig, damit deine Hülle auch bei starker Beanspruchung Tag für Tag gut aussieht. Für einen 360-Grad-Schutz des Telefons kombinierst du die Hülle mit einem PanzerGlass Displayschutz und einem PanzerGlass PicturePerfect Kameraschutz. Highlights - Hardcase mit D3O
- Kompatibel mit kabellosem Laden
- Sturzsicher, kratzfest und stoßfest
- 3-facher Militärstandard (MIL-STD-810H)
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen
- Vergilbungsresistent
- Passend für Apple iPhone 15 Pro Max
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 59 g | Höhe: | 1.7 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,31* | € 18,78* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,32* | € 18,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,75* | € 20,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,09* | € 25,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,47* | € 29,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|